Beli harga pompa submersible 3 kw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  2. Shimizu Pump Submersible SP Series (Pompa Celup)
    BARU
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Pump Submersible SP Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  4. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  5. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  6. Pedrollo Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp55.999.900

    Pedrollo Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Diameter Inlet x Outlet (inch): 3
    • Phase: 3
    • Size (inch): 6
  7. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  8. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  9. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ-E Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp24.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ-E Series (Pompa Celup)
    atribut:
    • Phase: Three
    • Starting Method: D.O.L
    • Solids Passage (mm): 8.50
  10. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  11. TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp4.299.900

    TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  13. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller
    Mulai

    Rp23.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  14. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
Daftar Harga harga pompa submersible 3 kw Terbaru March 2026
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp14.999.900
Shimizu Pump Submersible SP Series (Pompa Celup)Rp2.199.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.599.900
Shimizu Pompa CelupRp1.899.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp569.900
Pedrollo Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)Rp55.999.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.399.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.199.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ-E Series (Pompa Celup)Rp24.999.900
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)